SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA DQ 16x24VDC/0,5A HA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11326BH000PH1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622332115
Sonepar Artikelnummer
121120558
Hersteller Artikelnummer
6DL11326BH000PH1
Hersteller Typ
6DL1132-6BH00-0PH1
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11326BH000PH1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgangsstrom:
0.5 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
138 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.300 kg
- Digitales Ausgangsmodul, DQ 16X24VDC/0,5A HA
- Geeignet für Terminal Block, H1, M1
- Farbcode CC02
- Schutzart IP20
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping der Module
- Einheitliches Kennzeichnungssystem für vereinfachte Montage und Service
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Optimale Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
Simatic Et 200sp Ha
Das SIMATIC ET 200SP ist ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das durch seine platzsparende Bauweise eine einfache Inbetriebnahme ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


