SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA DQ 32x24VDC/0,5A HA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11326BL000PH1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622621011
Sonepar Artikelnummer
121120561
Hersteller Artikelnummer
6DL11326BL000PH1
Hersteller Typ
6DL1132-6BL00-0PH1
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11326BL000PH1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgangsstrom:
0.5 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
138 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.300 kg
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping: Schneller und einfacher Modulwechsel
- Kommunikationswege: Breites Spektrum an schnellen Kommunikationsmöglichkeiten
- Integration: MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF unterstützt mehrere Ethernet Protokolle
- Montage: Einheitliches Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Maximale Flexibilität durch einfachen Modulwechsel
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Optimale Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit
- Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
Simatic Et 200sp Ha, Digitales Ausgangsmodul, Dq 32X24Vdc/0,5A Ha
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


