SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA F-AI 8xI 2-/4-wire HART HA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11366AA000PH1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Nein
Eingangssignal konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622837474
Sonepar Artikelnummer
121120772
Hersteller Artikelnummer
6DL11366AA000PH1
Hersteller Typ
6DL1136-6AA00-0PH1
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11366AA000PH1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
138 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.220 kg
- Analoges Eingangsmodul, sicherheitsgerichtet
- F-AI 8xI 2-/4-wire HART HA
- 16bit
- 2-/4-Draht
- SIL3 (IEC 61508)
- Bis PL E (ISO 13849-1)
- Passend für Terminal Block H1, F1
- Farbcode CC00
- Kanaldiagnose
- Schutzart IP20
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping zur einfachen Modulwechsel.
- Breites Spektrum an schnellen Kommunikationswegen dank MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF.
- Unterstützt mehrere Ethernet Protokolle für optimale Applikationsanpassung.
- Vereinheitlichtes Kennzeichnungssystem für einfache Montage und Service.
- Zukunftssicherheit durch den Einsatz innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte.
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten für optimale Performance.
Simatic ET 200SP HA
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


