SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Farbkennzeichnungsschilder CC42 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936CP422HK0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622526460
Sonepar Artikelnummer
121120789
Hersteller Artikelnummer
6DL11936CP422HK0
Hersteller Typ
6DL1193-6CP42-2HK0
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936CP422HK0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg
- Farbcode: CC42
- Verwendung: Für Peripheriemodule
- Modulspezifisch: Ja
- Anzahl der Push-in Klemmen: 16
- Einfacher und klarer Farbcode zur schnelleren Identifikation von Modulen.
- Modulspezifische Kennzeichnung verbessert die Übersichtlichkeit und Wartungsfreundlichkeit.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Peripheriemodulen für flexible Anwendungen.
Simatic et 200sp ha
Der SIMATIC ET 200SP HA ist ein Farbkennzeichnungsschild mit Farbcode CC42, das für Peripheriemodule ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


