SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA IM 155-6 PN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11556AU000PM0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408260
Sonepar Artikelnummer
121120580
Hersteller Artikelnummer
6DL11556AU000PM0
Hersteller Typ
6DL1155-6AU00-0PM0
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11556AU000PM0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
89 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.225 kg
- Modultyp: IM155-6 PN
- Maximale Anzahl der Peripheriemodule: 56
- Hot Swap: Multi Hot Swap unterstützt
- Servermodul: Ohne Servermodul
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch PROFINET-Schnittstelle.
- Hohe Flexibilität und Verfügbarkeit dank der Hot Swap-Funktion.
- Reduzierung von Stillstandszeiten durch die Möglichkeit, Module im laufenden Betrieb auszutauschen.
Simatic et 200sp ha, profinet interfacemodul im155-6 pn max. 56 periferiemodule, multi hot swap, ohne servermodul
The SIMATIC ET 200SP HA is a PROFINET interface module designed for flexible and efficient connection of up to 56 peripheral modules with support for multi hot swapping.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


