Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA IM-Cover 50 mm VPE 5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA IM-Cover 50 mm VPE 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6DL11336CV500AM0

  • Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.037 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623408284

Sonepar Artikelnummer

121120766

Hersteller Artikelnummer

6DL11336CV500AM0

Hersteller Typ

6DL1133-6CV50-0AM0

Hersteller Artikel Nr.:

6DL11336CV500AM0

Art des mechanischen Zubehörs:

Abdeckung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.037 kg

    Simatic et 200sp ha, 1 im-cover, 50mm, zum schutz von im leerplätzen

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP20
    • Montage: Kompakter Schaltkasten
    • Multi Hot Swapping: Schneller und einfacher Austausch von Modulen
    • Kommunikationswege: Breites Spektrum an unterschiedlichen und schnellen Optionen
    • Integration: MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF mit Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
    • Kenngrößen: Einheitliches Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch einfachen Modulwechsel
    • Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
    • Optimale Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
    • Einfache Montage und Service durch einheitliche Kennzeichnung
    • Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie