Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA RQ 4x120 VUC ... 230 VAC/5 A CO HA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA RQ 4x120 VUC ... 230 VAC/5 A CO HA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6DL11326HD500PK0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622400241

Sonepar Artikelnummer

121120568

Hersteller Artikelnummer

6DL11326HD500PK0

Hersteller Typ

6DL1132-6HD50-0PK0

Hersteller Artikel Nr.:

6DL11326HD500PK0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

138 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.300 kg

    Simatic Et 200sp Ha, Signalrelaismodul Wechsler, Rq 4x120Vdc-230Vac/5A Co Ha

    Das SIMATIC ET 200SP bietet Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP20
    • Modul-Diagnose integriert
    • Multi Hot Swapping für einfachen Modultaustausch
    • Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
    • Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch schnellen Modultaustausch
    • Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
    • Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
    • Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
    • Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für optimale Performance

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie