Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA TM-Cover 22,5 mm VPE 5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA TM-Cover 22,5 mm VPE 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6DL11336CV220AM0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622510810

Sonepar Artikelnummer

121120571

Hersteller Artikelnummer

6DL11336CV220AM0

Hersteller Typ

6DL1133-6CV22-0AM0

Hersteller Artikel Nr.:

6DL11336CV220AM0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

    Simatic et 200sp ha, 5 tm-cover, 22,5mm

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP20
    • Geeignet für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten
    • Multi Hot Swapping für schnellen und einfachen Austausch der Module
    • Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
    • Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
    • Einheitliches Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität in der Modulwahl
    • Einfacher Montage- und Serviceprozess
    • Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
    • Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten
    • Optimale Performance der ET 200 Produkte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie