SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Trägermodul IM single IM single

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936BH000SM0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.336 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408291
Sonepar Artikelnummer
121120586
Hersteller Artikelnummer
6DL11936BH000SM0
Hersteller Typ
6DL1193-6BH00-0SM0
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936BH000SM0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.336 kg
- Modultyp: Trägermodul
- Produktserie: ET 200SP HA
- Montageart: Single Träger
- Kompatibilität: Interface Module der ET 200SP HA
- Inklusive: Servermodul
- Optimale Integration in bestehende Automatisierungssysteme
- Platzsparende Bauweise für flexible Anwendungen
- Erleichtert die Erweiterung der Funktionalität durch modulare Lösungen
Simatic Et 200sp Ha
Der SIMATIC ET 200SP HA ist ein Trägermodul im Single Träger zur Aufnahme von einem Interface Module der ET 200SP HA inklusive Servermodul.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


