SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Typ F1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936TP000DF1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622748336
Sonepar Artikelnummer
121121831
Hersteller Artikelnummer
6DL11936TP000DF1
Hersteller Typ
6DL1193-6TP00-0DF1
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936TP000DF1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.160 kg
- Typ: F1
- Anzahl der Klemmen: 32
- Breite: 45 mm
- Kompakte Bauweise ermöglicht platzsparende Installation.
- Push-in-Technologie für einfache und schnelle Verdrahtung.
- Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität im Betrieb.
Simatic et 200sp ha, terminalblock, typ f1, 32 push-in klemmen, breite: 45mm
The SIMATIC ET 200SP HA terminal block is designed for reliable connection management with 32 push-in terminals in a compact 45mm width.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


