SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Typ H0, D-SUB D-SUB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936TC000DH0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622855263
Sonepar Artikelnummer
121120795
Hersteller Artikelnummer
6DL11936TC000DH0
Hersteller Typ
6DL1193-6TC00-0DH0
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936TC000DH0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.092 kg
- Typ: H0
- D-SUB Stecker: 37-polig
- 24V Einspeisung pro Terminalblock
- Breite: 22,5 mm
- Kompakte Bauweise für optimale Platznutzung
- Einfacher Anschluss durch standardisierten D-SUB Stecker
- Zuverlässige Energieversorgung mit 24V
Simatic et 200sp ha
Der SIMATIC ET 200SP HA ist ein Terminalblock vom Typ H0 mit einem D-SUB Stecker, der eine 24V Einspeisung pro Terminalblock bietet und eine Breite von 22,5 mm hat.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


