SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Typ H1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936TP000BH1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622415979
Sonepar Artikelnummer
121120535
Hersteller Artikelnummer
6DL11936TP000BH1
Hersteller Typ
6DL1193-6TP00-0BH1
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936TP000BH1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.080 kg
- Typ: H1
- Anzahl der Push-in Klemmen: 32
- Interne Vergleichstemperatur
- Breite: 22,5 mm
- Platzsparendes Design ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
- Push-in Klemmen für schnelle und sichere Verdrahtung.
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch interne Vergleichstemperaturüberwachung.
Simatic et 200sp ha
The SIMATIC ET 200SP HA is a terminal block designed for efficient connection in automation systems with a compact width of 22.5mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


