SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Typ H1 Neue Lastgruppe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936TP000DH1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622415962
Sonepar Artikelnummer
121120541
Hersteller Artikelnummer
6DL11936TP000DH1
Hersteller Typ
6DL1193-6TP00-0DH1
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936TP000DH1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
- Typ: H1
- 32 Push-in Klemmen
- Interne Vergleichstemperatur neue Lastgruppe
- Breite: 22,5mm
- High connectivity with multiple push-in terminals for streamlined operations.
- Compact width for easy integration into existing systems.
- Designed for reliable performance in demanding environments.
Simatic et 200sp ha
The SIMATIC ET 200SP HA is a terminal block designed for efficient connection and management of multiple input/output signals.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


