SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Typ K0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936TP000BK0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622415955
Sonepar Artikelnummer
121120537
Hersteller Artikelnummer
6DL11936TP000BK0
Hersteller Typ
6DL1193-6TP00-0BK0
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936TP000BK0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Typ: K0
- Anzahl der Push-in Klemmen: 16
- Breite: 22,5 mm
- Platzsparendes Design für einfache Integration in bestehende Systeme.
- Einfache Handhabung durch Push-in Klemmen für schnelle Verdrahtung.
Simatic et 200sp ha
The SIMATIC ET 200SP HA is a compact terminal block designed for efficient connectivity in industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


