SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Typ K0 Neue Lastgruppe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936TP000DK0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622415948
Sonepar Artikelnummer
121120543
Hersteller Artikelnummer
6DL11936TP000DK0
Hersteller Typ
6DL1193-6TP00-0DK0
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936TP000DK0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
- Typ: K0
- Anzahl der Klemmen: 16 Push-in Klemmen
- Breite: 22,5 mm
- Lastgruppe: neue Lastgruppe
- Einfachere Installation durch Push-in Klemmen.
- Kompakte Bauform für platzsparende Anwendungen.
- Hohe Flexibilität durch die Verwendung in verschiedenen Lastgruppen.
Simatic Et 200sp Ha, Terminalblock, Typ K0 16 Push-in Klemmen
Der SIMATIC ET 200SP HA ist ein vielseitiger Terminalblock, der für eine einfache und effiziente Verbindung von Geräten konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


