SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Typ L0 Neue Lastgruppe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936TP000DL0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.148 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622790236
Sonepar Artikelnummer
121379457
Hersteller Artikelnummer
6DL11936TP000DL0
Hersteller Typ
6DL1193-6TP00-0DL0
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936TP000DL0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.148 kg
- Typ: L0
- Anzahl der Push-in Klemmen: 16
- Breite: 45 mm
- Neue Lastgruppe
- Einfachere Verkabelung durch Push-in Klemmen
- Kompakte Bauweise optimiert den Platzbedarf
- Flexibilität durch Unterstützung neuer Lastgruppen
Simatic et 200sp ha
Der SIMATIC ET 200SP HA ist ein Terminalblock mit 16 Push-in-Klemmen, der für neue Lastgruppen konzipiert ist und eine Breite von 45 mm aufweist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


