SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Typ M1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936TP000BM1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622415993
Sonepar Artikelnummer
121120798
Hersteller Artikelnummer
6DL11936TP000BM1
Hersteller Typ
6DL1193-6TP00-0BM1
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936TP000BM1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.155 kg
- Type: M1
- Number of Push-in terminals: 32
- Internal comparison temperature capability
- Width: 45 mm
- High flexibility in wiring solutions.
- Space-saving design with a width of only 45 mm.
- Reliable connections through Push-in technology.
Simatic et 200sp ha
The SIMATIC ET 200SP HA is a terminal block designed for flexible and efficient wiring with 32 Push-in terminals.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


