SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Typ M1 Neue Lastgruppe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936TP000DM1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622415986
Sonepar Artikelnummer
121120802
Hersteller Artikelnummer
6DL11936TP000DM1
Hersteller Typ
6DL1193-6TP00-0DM1
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936TP000DM1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.155 kg
- Typ: M1
- Anzahl der Klemmen: 32 Push-in Klemmen
- Besonderheit: interne Vergleichstemperatur neue Lastgruppe
- Breite: 45mm
- Ermöglicht eine einfache und schnelle Verdrahtung durch Push-in Technologie.
- Optimiert Raum- und Ressourcennutzung durch kompakte Bauweise.
- Verbessert die Systemstabilität und -effizienz durch interne Temperaturvergleiche.
Simatic et 200sp ha
The SIMATIC ET 200SP HA is a terminal block designed for efficient connection management with 32 push-in terminals, catering to the new load group with internal comparison temperature feature.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


