SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Typ N0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936TP000BN0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622614396
Sonepar Artikelnummer
121120539
Hersteller Artikelnummer
6DL11936TP000BN0
Hersteller Typ
6DL1193-6TP00-0BN0
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936TP000BN0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.155 kg
- Typ: N0
- Anzahl der Klemmen: 64 Push-in Klemmen
- Breite: 45 mm
- Einfacher und sicherer Anschluss dank Push-in Technologie.
- Kompakte Bauform spart Platz im Schaltschrank.
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung durch zahlreiche Klemmenanschlüsse.
Simatic et 200sp ha
Der SIMATIC ET 200SP HA ist ein Terminalblock des Typs N0 mit 64 Push-in Klemmen und einer Breite von 45 mm.
Technische Details:
Kunden-Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


