SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Typ N0 Neue Lastgruppe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936TP000DN0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622614365
Sonepar Artikelnummer
121120804
Hersteller Artikelnummer
6DL11936TP000DN0
Hersteller Typ
6DL1193-6TP00-0DN0
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936TP000DN0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.155 kg
- Typ: N0
- Anzahl der Push-in Klemmen: 64
- Neue Lastgruppe
- Breite: 45mm
- Einfachere und schnellere Verkabelung durch Push-in Technologie.
- Platzsparendes Design mit nur 45mm Breite.
- Hohe Zuverlässigkeit durch neue Lastgruppentechnologie.
SIMATIC ET 200SP HA
Der SIMATIC ET 200SP HA ist ein Terminalblock mit neuen Push-in Klemmen für eine zuverlässige Verbindung in der Automatisierungstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


