SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA Typ P0 Neue Lastgruppe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936TP000DP0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622614310
Sonepar Artikelnummer
121120546
Hersteller Artikelnummer
6DL11936TP000DP0
Hersteller Typ
6DL1193-6TP00-0DP0
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936TP000DP0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.155 kg
- Typ: P0
- Anzahl der Klemmen: 64 Push-in Klemmen
- Breite: 45 mm
- Neue Lastgruppe
- Kompakte Bauweise ermöglicht Platzersparnis in Steuerungssystemen.
- Einfache und schnelle Installation durch Push-in Technologie.
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch neue Lastgruppe.
SIMATIC ET 200SP HA
Der Terminal Block Typ P0 mit 64 Push-in Klemmen der neuen Lastgruppe bietet eine kompakte Lösung zur Steuerung und Automatisierung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


