SIEMENS - SIMATIC ET 200SP mechanisches Kodierelement Typ B, VPE 20 VPE 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936KB003AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Codierprofil
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411154
Sonepar Artikelnummer
121380768
Hersteller Artikelnummer
6ES71936KB003AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6KB00-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936KB003AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Codierprofil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für schnellen Modulwechsel
- Integration von MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, auch fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Verfügbar: Energy Meter, IO-Link Master (V1.1.) und verschiedene Kommunikationsmodule
- Maximale Flexibilität bei der Anwendung durch modulare Bauweise
- Einheitliches Kennzeichnungssystem zur Vereinfachung von Montage und Service
- Zukunftssicherheit durch Verwendung innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten
- Optimale Performance durch skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration
- Verbesserte Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch Zubehör wie Farbkodierschilder und Beschriftungsstreifen
SIMATIC ET 200SP
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


