SIEMENS - SIMATIC ET 200SP PotDis-BU Typ P1, Variante dunkel VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936UP000BP1
Eingangsspannung DC - 0 .. 48 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409502
Sonepar Artikelnummer
120943888
Hersteller Artikelnummer
6ES71936UP000BP1
Hersteller Typ
6ES7193-6UP00-0BP1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936UP000BP1
Eingangsspannung DC:
0 .. 48 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
0 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Potenzialverteilermodul
- Typ: PotDis-BaseUnit, PotDis-BU Typ P1
- Farbe: dunkel
- 17 x P1-Potenzial, 1 x P2-Potenzial
- Push-In-Klemmen
- P1-, P2- und AUX-Schiene nach links gebrückt
- Abmessungen: BxH 15mm x 117mm
- Verpackungsmenge: 1 Stück
- Einfach anwendbar durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung mit neuem Design
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration mit umfassendem Spektrum von Signalbaugruppen
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe verfügbar
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- Flexibilität durch IO-Link Master (V1.1.) und weitere Kommunikations- und Technologiemodule
- Wegfall von Reihenklemmen erhöht die Übersichtlichkeit im Schaltschrank
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


