SIEMENS - SIMATIC ET 200SP PotDis-BU Typ P1, Variante hell VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936UP000DP1
Eingangsspannung DC - 0 .. 48 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409519
Sonepar Artikelnummer
120943702
Hersteller Artikelnummer
6ES71936UP000DP1
Hersteller Typ
6ES7193-6UP00-0DP1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936UP000DP1
Eingangsspannung DC:
0 .. 48 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
0 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg
- 17 x P1-Potenzial, 1 x P2-Potenzial
- Push-In-Klemmen
- P1-, P2- und AUX-Schiene nach links unterbrochen
- Verpackungsmenge: 1 Stück
- BxH: 15mm x 117mm
- Unterstützung von bis zu 64 Peripheriemodulen
- Modularer Aufbau mit verschiedenen Ausprägungsstufen (ST, HF, HS, BA)
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Einfach anwendbare PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter.
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie erhöht die Effizienz.
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner.
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen verbessern die Fehleridentifikation.
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb.
- Kosteneffiziente und skalierbare Konfiguration einer ET 200SP-Station.
- Einfaches Einsparen von Platz im Schaltschrank durch Potentialverteilermodule.
- Flexibilität durch Energy Meter und IO-Link Master (V1.1.) für Anpassungsfähigkeit an Automatisierungsaufgaben.
Simatic Et 200sp, Potenzialverteilermodul, Potdis-baseunit, Potdis-bu Typ P1
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das besonders für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


