SIEMENS - SIMATIC ET 200SP PotDis-BU Typ P2, Variante hell VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936UP000DP2
Eingangsspannung DC - 0 .. 48 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409533
Sonepar Artikelnummer
120943571
Hersteller Artikelnummer
6ES71936UP000DP2
Hersteller Typ
6ES7193-6UP00-0DP2
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936UP000DP2
Eingangsspannung DC:
0 .. 48 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
0 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
- Potenzialverteilermodul, PotDis-BaseUnit, PotDis-BU Typ P2
- 1 x P1-Potenzial, 17 x P2-Potenzial
- Push-In-Klemmen
- P1-, P2- und AUX-Schiene nach links unterbrochen
- Verpackungsmenge: 1 Stück
- Maße: BxH: 15mm x 117mm
- Kompatibel mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Unterstützte Protokolle: PROFINET, PROFIBUS
- Verfügbare Modulvarianten: Standard (ST), High Feature (HF), High Speed (HS), Basis (BA)
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Einfacher Einsatz durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration
- Integration von Motorstartern für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- Erhöhte Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch Wegfall von Reihenklemmen
SIMATIC ET 200SP
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das speziell für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


