SIEMENS - SIMATIC ET 200SP PotDis-TB-BR-W VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936TP000TP0
Mit integrierter Stromversorgung - Nein
Systemkomponente - Ja
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409601
Sonepar Artikelnummer
120944362
Hersteller Artikelnummer
6ES71936TP000TP0
Hersteller Typ
6ES7193-6TP00-0TP0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936TP000TP0
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
- Potenzialverteilermodul, PotDis-Terminalblock, PotDis-TB-BR-W
- 18 x intern gebrückte Push-In-Klemmen ohne Verbindung zu P1, P2, AUX
- Verpackungsmenge: 1 Stück
- Bis zu 64 Peripheriemodule kombinierbar
- Verfügbar in verschiedenen Ausprägungsstufen: Standard (ST), Hochfunktionen (HF), Hochgeschwindigkeit (HS) und Basisfunktionen (BA)
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- IO-Link Master (V1.1.) und Energy Meter für Verbrauchsanalyse
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Einfache Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung dank Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Platzersparnis und erhöhte Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch Wegfall von Reihenklemmen
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration durch umfangreiche Signalbaugruppen
Simatic ET 200SP
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das speziell für den Einsatz in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


