SIEMENS - SIMATIC ET 200SP PotDis-TB-n.c.-G VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936TP000TN0
Mit integrierter Stromversorgung - Nein
Systemkomponente - Ja
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409557
Sonepar Artikelnummer
120943777
Hersteller Artikelnummer
6ES71936TP000TN0
Hersteller Typ
6ES7193-6TP00-0TN0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936TP000TN0
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg
- Potenzialverteilermodul: PotDis-Terminalblock, PotDis-TB-n.c.-G
- 18 x n.c. (not connected) Push-In-Klemmen
- Verpackungsmenge: 1 Stück
- Kompatibel mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Unterstützung von PROFINET und PROFIBUS
- Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb (Hot-Swapping)
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe verfügbar
- IO-Link Master (V1.1.) sowie verschiedene Kommunikations- und Technologiemodule
- Einfach anwendbar durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung
- Erhöhung der Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Platzersparnis im Schaltschrank durch den Wegfall von Reihenklemmen
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration der ET 200SP-Station
- Umfangreiches Spektrum an Baugruppen für unterschiedliche Anwendungen
Simatic Et 200Sp
Das SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes, skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


