SIEMENS - SIMATIC ET 200SP PotDis-TB-P1-R VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936TP000TP1
Mit integrierter Stromversorgung - Nein
Systemkomponente - Ja
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409564
Sonepar Artikelnummer
120943947
Hersteller Artikelnummer
6ES71936TP000TP1
Hersteller Typ
6ES7193-6TP00-0TP1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936TP000TP1
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Verbindung an ET 200SP CPU oder via PROFINET/PROFIBUS
- Vielfältige Baugruppen, einschließlich Standard-, HF High Feature und BA Basisfunktionalität
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und zahlreiche Kommunikations- und Technologiemodule
- Pusher-in Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung
- Einfach anwendbar mit freier Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch angepasste Anordnung der Federöffner
- Erhöhte Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch Wegfall von Reihenklemmen
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration möglich
- Hohe Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen verfügbar
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das sich besonders für kleine maschinenahe Schaltkästen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


