SIEMENS - SIMATIC ET 200SP PotDis-TB-P2-B VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936TP000TP2
Mit integrierter Stromversorgung - Nein
Systemkomponente - Ja
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409571
Sonepar Artikelnummer
120944255
Hersteller Artikelnummer
6ES71936TP000TP2
Hersteller Typ
6ES7193-6TP00-0TP2
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936TP000TP2
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
- Modular erweiterbar mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Verbindung zur ET 200SP CPU oder via PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbar in verschiedenen Funktionalitätsstufen: Standard (ST), Hochfunktionalität (HF) und Hochgeschwindigkeit (HS)
- Preisgünstige Module mit Basisfunktionalität (BA) für preissensitive Anwendungen
- Hot-Swapping-Funktionalität für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Signalbaugruppen mit digitalen, analogen und fehlersicheren Varianten bis SIL 3/PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und zahlreiche Kommunikations- und Technologiemodule
- Potentialverteilermodule zur Platzoptimierung im Schaltschrank
- Einfache Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration der ET 200SP-Station
- Optimierte Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch Wegfall von Reihenklemmen
Simatic Et 200Sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seines kleinen Footprints ideal für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


