SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Referenzkennzeichnungsschild Matte mit 16 Schildern, VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936LF300AW0
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.122 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080534
Sonepar Artikelnummer
121125174
Hersteller Artikelnummer
6ES71936LF300AW0
Hersteller Typ
6ES7193-6LF30-0AW0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936LF300AW0
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.122 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkter Anschluss an ET 200SP CPU oder über PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbare Module mit Standard (ST), erweitertem Funktionsumfang (HF) und Basisfunktionalität (BA)
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen mit fehlersicheren Varianten bis SIL 3/PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und andere Kommunikations- und Technologiemodule
- Einfache Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen für optimale Fehlererkennung
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration der Station
Simatic et 200sp
Das SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes, skalierbares und hochflexibles dezentrales Peripheriesystem, das für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


