Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP RQ 4x120 VDC ... 230 VAC/5 A NO MA ST

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP RQ 4x120 VDC ... 230 VAC/5 A NO MA ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71326MD000BB1

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623406624

Sonepar Artikelnummer

120943532

Hersteller Artikelnummer

6ES71326MD000BB1

Hersteller Typ

6ES7132-6MD00-0BB1

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71326MD000BB1

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Art des Digitalausgangs:

Relais

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4 .. 264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

20 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.054 kg

    Simatic Et 200Sp, Relaismodul Normally Open, Rq No-Ma4x120Vdc..230Vac/5A St

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP20
    • Maximale Stromstärke: 5A
    • Kompatibilität: Passend für BU-Typ B0 oder B1
    • Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
    • Unterstützte Protokolle: Mehrere Ethernet Protokolle
    • Signalbaugruppen: Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen
    • Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
    • Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
    • Verfügbares Zubehör: Farb- und Referenzkennzeichnungsschilder sowie Beschriftungsstreifen

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping der Module
    • Einheitliches Kennzeichnungssystem für Montage und Service
    • Zukunftssicherheit durch die Integration innovativer Automatisierungsprodukte
    • Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
    • Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration der ET 200SP-Station
    • Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für verschiedene Automatisierungsaufgaben

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie