SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Safety Kommunikationsmodul F-CM AS-Interface Safety

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK71366SC000BC1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209918030
Sonepar Artikelnummer
120952952
Hersteller Artikelnummer
3RK71366SC000BC1
Hersteller Typ
3RK7136-6SC00-0BC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RK71366SC000BC1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Art der Datenübertragung:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
20 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.060 kg
- Feldbusstandard: AS-Interface
- Kommunikationsart: Sicherheit und Standard
- Ermöglicht die Integration von Sicherheitskomponenten
- Hohe Flexibilität im Automatisierungsbetrieb
- Erhöhte Sicherheit durch effiziente Kommunikation
- Vereinfachte Installation und Erweiterung von Sicherheitssystemen
- Optimierung der Betriebsabläufe in der Automatisierungstechnik
- Reduzierte Ausfallzeiten dank robustem Design
Simatic et 200sp safety kommunikationsmodul f-cm as-i safety st für as-interface
Das SIMATIC ET 200SP Safety Kommunikationsmodul ermöglicht eine sichere Kommunikation im AS-Interface, wodurch es essentiell für die Implementierung von Sicherheitssystemen ist.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


