SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Servermodul ab FW V1.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936PA000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080947
Sonepar Artikelnummer
120943449
Hersteller Artikelnummer
6ES71936PA000AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6PA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936PA000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.023 kg
- Modularität: Erweiterbar mit bis zu 64 Peripheriemodulen in beliebiger Kombination.
- Anschluss: Direkt an ET 200SP CPU oder via PROFINET/PROFIBUS.
- Modulfunktionen: Standard (ST), Hochfunktionalität (HF), Hochgeschwindigkeit (HS) und Basisfunktionalität (BA).
- Hot-Swapping: Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb möglich.
- Sicherheit: Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe.
- Motorstarter: Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW.
- Energiemessung: Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs.
- IO-Link Master: V1.1 und viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule.
- Einfachere Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik.
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie.
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner.
- Kanalspezifische Diagnosefunktionen zur Verbesserung der Fehlerbehebung.
- Skalierbare und kosteneffektive Konfiguration der ET 200SP-Station.
Simatic et 200sp, Ersatzteil Server-Modul für ET 200SP
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das sich ideal für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


