Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Systemschiene 2 000 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Systemschiene 2 000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936MR000DA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623411864

Sonepar Artikelnummer

121126007

Hersteller Artikelnummer

6ES71936MR000DA0

Hersteller Typ

6ES7193-6MR00-0DA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71936MR000DA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

2000 mm

Höhe:

150 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72286080

Gewicht:

5.310 kg

    Simatic Systemschiene

    Die SIMATIC Systemschiene dient zur Unterstützung bei der Montage von elektrischen Komponenten in Schaltschränken und bietet individuelle Anpassungsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Länge: 2000mm
    • Hut-Profilschiene nach EN 60715 (35 × 7,5)
    • Mit 6mm Profilnuten
    • Disponibel in diversen Längen

    Kunden Vorteile:

    • Direkte Installation in Schaltschränken möglich
    • Individuelles Ablängen der Systemschienen
    • Ordnungsgemäßer Erdungsanschluss durch passende Erdungsklemmen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie