Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Systemschiene 482,6 mm für 19-Schrank

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Systemschiene 482,6 mm für 19-Schrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936MR000AA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 482.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623411840

Sonepar Artikelnummer

121125969

Hersteller Artikelnummer

6ES71936MR000AA0

Hersteller Typ

6ES7193-6MR00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71936MR000AA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

482.6 mm

Höhe:

150 mm

Bohrlochabstand mittig:

466 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.356 kg

    Simatic Systemschiene

    Die SIMATIC Systemschiene ermöglicht eine effiziente Montage in Schaltschränken gemäß EN 60715.

    Technische Details:

    • Länge: 482,6 mm
    • Geeignet für 19-Zoll-Schaltschränke
    • Hut-Profilschiene nach EN 60715 (35 × 7,5)
    • 6 mm Profilnuten
    • Verfügbar in diversen Längen für individuellen Einbau

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht einfachen Einbau in Schaltschränken
    • Flexibilität durch individuelle Ablängung
    • Durch die Verwendung passender Erdungsklemmen wird ein ordnungsgemäßer Erdungsanschluss sichergestellt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie