Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Systemschiene 530 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Systemschiene 530 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936MR000BA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 482.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623411833

Sonepar Artikelnummer

121126003

Hersteller Artikelnummer

6ES71936MR000BA0

Hersteller Typ

6ES7193-6MR00-0BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71936MR000BA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

482.6 mm

Höhe:

150 mm

Bohrlochabstand mittig:

500 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72286080

Gewicht:

1.481 kg

    Simatic systemschiene, Länge 530mm mit Hut-Profilschiene nach EN 60715 (35 × 7,5)

    Die B-Typ SIMATIC Systemschienen bieten eine flexible Lösung für den Schaltschrankeinbau und sind in verschiedenen Längen erhältlich.

    Technische Details:

    • Länge: 530 mm
    • Hut-Profilschiene nach EN 60715 (35 × 7,5)
    • Mit 6 mm Profilnuten
    • Geeignet für direkten Schaltschrankeinbau oder individuelles Ablängen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und flexible Installation in Schaltschränken.
    • Die passenden Erdungsklemmen sorgen für einen ordnungsgemäßen Erdungsanschluss.
    • Vielfältige Längenoptionen passen sich den spezifischen Anforderungen an.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie