Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Systemschiene 830 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Systemschiene 830 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936MR000CA0

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 830 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623411857

Sonepar Artikelnummer

121126005

Hersteller Artikelnummer

6ES71936MR000CA0

Hersteller Typ

6ES7193-6MR00-0CA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71936MR000CA0

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

830 mm

Höhe:

150 mm

Bohrlochabstand mittig:

800 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72286080

Gewicht:

2.300 kg

    Simatic Systemschiene

    Der SIMATIC Systemschiene mit einer Länge von 830mm bietet eine robuste Lösung für den Schaltschrankeinbau mit speziellen Profilnutkonturen.

    Technische Details:

    • Länge: 830mm
    • Hut-Profilschiene nach EN 60715 (35 × 7,5)
    • 6mm Profilnuten
    • B-Typ SIMATIC Systemschienen
    • Verfügbar in diversen Längen

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Schaltschrankeinbau oder individuelle Ablängung möglich
    • Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Erdungsanschlusses mit passenden Erdungsklemmen
    • Robuste Bauweise für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie