Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP TM PTO 2x24V 2 Kanäle, bis 200 kHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP TM PTO 2x24V 2 Kanäle, bis 200 kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71386EB000BA0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623411680

Sonepar Artikelnummer

121125827

Hersteller Artikelnummer

6ES71386EB000BA0

Hersteller Typ

6ES7138-6EB00-0BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71386EB000BA0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Geeignet für Temperaturregelung:

Nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

Nein

Geeignet für Druck-Regelung:

Nein

Geeignet für NC:

Nein

Geeignet für CNC:

Nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

Nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

Nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

Nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

Nein

Funktionsblock Wiederanlaufsperre:

Nein

Funktionsblock Automatischer Reset:

Nein

Schützkontrolle Funktionsblock:

Nein

Funktionsblock NOT-AUS:

Nein

Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:

Nein

Funktionsblock Zustimm-Taster:

Nein

Funktionsblock Zweihand-Schaltung:

Nein

Funktionsblock Betriebsartenwahl:

Nein

Funktionsblock Zugangskontrolle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.049 kg

    Simatic et 200sp, tm pto 2x24v

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • 2 Kanäle Pulse Train Output
    • PTO: 24V
    • 2 DI pro Kanal
    • 1 DQ 24VDC pro Kanal
    • Schutzart IP20
    • Multi Hot Swapping für einfache Modulwechsel
    • Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle durch MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
    • Technologiebaugruppen für schnelle Signalvorverarbeitung

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität für verschiedene Anwendungen
    • Einfache Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
    • Zukunftssicherheit mit innovativen und langlebigen Automatisierungsprodukten
    • Durchgängige Datenverfügbarkeit für optimale Performance
    • Vielseitige Integrationsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Gebern und Aktoren
    • Maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch verfügbares Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie