SIEMENS - SIMATIC HMI 90-Grad-Winkeladapter, 1:1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66718XD000AX0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515073215
Sonepar Artikelnummer
120588987
Hersteller Artikelnummer
6AV66718XD000AX0
Hersteller Typ
6AV6671-8XD00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66718XD000AX0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
- Adapter-Typ: 90 Grad-Winkeladapter
- Verhältnis: 1:1
- Schnittstellen: RS-485/422 und RS-232
- Lieferumfang: 1 Stück Winkeladapter Zubehör
- Einfache Verbindung durch verschraubbaren Anschluss
- Flexibilität bei der Verwendung unterschiedlicher Schnittstellen
- Kompatibel mit SIMATIC HMI für optimierte Integration
90 Grad-Winkeladapter
Der 90 Grad-Winkeladapter ist ein verschraubbarer Adapter mit RS-485/422- oder RS-232-Schnittstelle, der für SIMATIC HMI entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


