SIEMENS - SIMATIC HMI Ablage inkl. 2x USB für PRO Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76740NE010AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84733080
Gewicht - 4.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618043827
Sonepar Artikelnummer
121123245
Hersteller Artikelnummer
6AV76740NE010AA0
Hersteller Typ
6AV7674-0NE01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76740NE010AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
4.420 kg
- Neigungsverstellbar
- Farbe: RAL9023 (grau)
- Inklusive 2 USB-Schnittstellen
- USB-Leitung Länge: 1,25 m
- Lieferumfang: 1 Stück Tastaturablage Zubehör für SIMATIC HMI
- Ergonomische Anpassung für individuellen Komfort
- Einfacher Zugang zu USB-Anschlüssen
- Hohe Flexibilität durch neigungsverstellbares Design
- Kompatibel mit SIMATIC HMI für nahtlose Integration
Tastaturablage für 4:3 PRO-Geräte
Die Tastaturablage ermöglicht eine flexible und ergonomische Nutzung mit neigungsverstellbarem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


