SIEMENS - SIMATIC HMI Ablageblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76741NG000AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515738916
Sonepar Artikelnummer
121123275
Hersteller Artikelnummer
6AV76741NG000AA0
Hersteller Typ
6AV7674-1NG00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76741NG000AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.440 kg
- Farbe: RAL9006 (silber)
- Lieferumfang: 1 Stück Tastaturablageblech
- Kompatibel mit: SIMATIC HMI
- Optimale Ablagemöglichkeit für handelsübliche Tastaturen und Mäuse
- Einfacher Montageprozess an der Tastaturablage
- Hochwertige Optik durch die silberne Farbe
Ablageblech
Das Ablageblech ist für die Montage an der Tastaturablage vorgesehen und dient zur praktischen Ablage von handelsüblichen Tastaturen und Mäusen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


