Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlusskabel 10 m für KTP Mobile

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlusskabel 10 m für KTP Mobile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21815AF100AX0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.029 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623404422

Sonepar Artikelnummer

120588133

Hersteller Artikelnummer

6AV21815AF100AX0

Hersteller Typ

6AV2181-5AF10-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21815AF100AX0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.029 kg

    Anschlusskabel PN für KTPX00(F) Mobile (PROFINET)

    Das Anschlusskabel ermöglicht die Verbindung von SIMATIC HMI-Geräten über PROFINET mit einer Länge von 10 m.

    Technische Details:

    • Länge: 10 m
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
    • Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss von HMI-Geräten.
    • Erweiterte Flexibilität durch lange Kabellänge.
    • Zuverlässige Kommunikation dank PROFINET-Technologie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie