SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlusskabel 105 mm für Extension Unit Advanced

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21858AW100AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618104214
Sonepar Artikelnummer
121380725
Hersteller Artikelnummer
6AV21858AW100AA0
Hersteller Typ
6AV2185-8AW10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21858AW100AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg
- Länge: 105 mm
- Kompatibel mit Extension Unit Advanced
- Geeignet für verschiedene Advanced Elemente
- Verbindungsmöglichkeiten für RGB-Buttons und weiteres Zubehör
- Ermöglicht einfache und sichere Verbindung von Advanced Elementen.
- Optimiert die Funktionalität der SIMATIC HMI Systeme.
- Erhöht die Flexibilität in der Systemkonfiguration.
105mm Anschlusskabel für Advanced Elemente
Das 105mm Anschlusskabel dient als Zubehör für die SIMATIC HMI und ist speziell für die Extension Unit Advanced, wie z.B. RGB-Button, konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


