Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlusskabel 20 m für KTP Mobile

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlusskabel 20 m für KTP Mobile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21815AF200AX0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.932 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623404446

Sonepar Artikelnummer

120588933

Hersteller Artikelnummer

6AV21815AF200AX0

Hersteller Typ

6AV2181-5AF20-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21815AF200AX0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.932 kg

    Anschlusskabel PN für KTPX00(F) Mobile (PROFINET)

    Das Anschlusskabel bietet eine Verbindungslösung für SIMATIC HMI mit PROFINET-Technologie.

    Technische Details:

    • Länge: 20 m
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
    • Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Hohe Flexibilität durch die lange Kabellänge.
    • Verbesserte Kommunikationsgeschwindigkeit dank PROFINET.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie