Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlusskabel 25 m für KTP Mobile

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlusskabel 25 m für KTP Mobile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21815AF250AX0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 2.404 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623404453

Sonepar Artikelnummer

120588934

Hersteller Artikelnummer

6AV21815AF250AX0

Hersteller Typ

6AV2181-5AF25-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21815AF250AX0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.404 kg

    Anschlusskabel PN für KTPX00(F) Mobile (PROFINET)

    Das Produkt ist ein 25 m langes Anschlusskabel für die Verbindung von SIMATIC HMI Geräten über PROFINET.

    Technische Details:

    • Länge: 25 m
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
    • Kompatibel mit KTPX00(F) Mobile

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zwischen HMI und Steuerung.
    • Einfache Installation und Handhabung.
    • Unterstützt eine hohe Flexibilität durch die mobile Nutzung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie