SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlusskabel 305 mm für Extension Unit Advanced

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21858AW300AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618104221
Sonepar Artikelnummer
121380726
Hersteller Artikelnummer
6AV21858AW300AA0
Hersteller Typ
6AV2185-8AW30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21858AW300AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg
- Geeignet für Erweiterungseinheit Advanced
- Länge: 305 mm
- Kompatibel mit diversen Zubehörteilen
- Einfacher Anschluss an die SIMATIC HMI-Systeme
- Verbessert die Flexibilität bei der Installation von Steuerungskomponenten
- Hochwertige Verbindung für zuverlässige Leistung
305mm Anschlusskabel für Advanced Elemente
Das 305mm Anschlusskabel dient zur Verbindung von Erweiterungseinheiten wie dem RGB-Button mit den SIMATIC HMI-Systemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


