Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlusskabel 50 mm für Extension Unit Advanced

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlusskabel 50 mm für Extension Unit Advanced

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21858AW050AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618104207

Sonepar Artikelnummer

121380724

Hersteller Artikelnummer

6AV21858AW050AA0

Hersteller Typ

6AV2185-8AW05-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21858AW050AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

    50mm Anschlusskabel für Advanced Elemente

    Das 50mm Anschlusskabel ist für die Verwendung mit der Extension Unit Advanced, z.B. RGB-Button, und weiteren Zubehörteilen für SIMATIC HMI konzipiert.

    Technische Details:

    • Länge: 50 mm
    • Kompatibel mit: Extension Unit Advanced
    • Verwendung für: RGB-Buttons und andere Zubehörteile

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss von Erweiterungsmodulen an SIMATIC HMI.
    • Erhöhte Flexibilität bei der Verwendung verschiedener Zubehörteile.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie