SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlusskabel 500 mm für Extension Unit Advanced

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21858AW500AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618104238
Sonepar Artikelnummer
121380727
Hersteller Artikelnummer
6AV21858AW500AA0
Hersteller Typ
6AV2185-8AW50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21858AW500AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg
- Länge: 500mm
- Kompatibel mit: Erweiterungseinheit Advanced (z.B. RGB-Button)
- Typ: Anschlusskabel
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Ermöglicht die Verwendung von Erweiterungszubehör.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Verbindungen.
500mm Anschlusskabel für Advanced Elemente
Das 500mm Anschlusskabel dient zur Verbindung von Erweiterungseinheiten der Advanced Serie, und ist kompatibel mit SIMATIC HMI Zubehör.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


