Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlusskabel 8 m für KTP Mobile

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlusskabel 8 m für KTP Mobile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21815AF080AX0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.842 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623404415

Sonepar Artikelnummer

120588931

Hersteller Artikelnummer

6AV21815AF080AX0

Hersteller Typ

6AV2181-5AF08-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21815AF080AX0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.842 kg

    Anschlusskabel PN für KTPX00(F) Mobile (PROFINET)

    Dieses Anschlusskabel dient zur Verbindung von SIMATIC HMI Geräten über PROFINET mit einer Länge von 8 m.

    Technische Details:

    • Länge: 8 m
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
    • Kompatibel mit: SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Verbindung für schnelle Integration von HMI Geräten.
    • Hohe Flexibilität durch eine großzügige Kabelänge.
    • Umfassende Kompatibilität mit Siemens Geräten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie