Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung MPI/DP 10 m für Mobile Panels

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung MPI/DP 10 m für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV14404AN10

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.038 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515089865

Sonepar Artikelnummer

120588165

Hersteller Artikelnummer

6XV14404AN10

Hersteller Typ

6XV1440-4AN10

Hersteller Artikel Nr.:

6XV14404AN10

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.038 kg

    Anschlusskabel DP für Mobile Panels (MPI/PROFIBUS)

    Das Anschlusskabel ermöglicht die Verbindung von Mobile Panels über MPI/PROFIBUS mit einer Länge von 10 m.

    Technische Details:

    • Länge: 10 m
    • Kompatibilität: Mobile Panels, MPI/PROFIBUS
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss von HMI-Geräten
    • Flexible Verwendung durch die Kabellänge von 10 m
    • Robuste Bauweise für zuverlässige Verbindungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie